Válečkový měřící dotek 5,0 mm HM pro 40Z/44FZ/852

Artiklové číslo: 4510211
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4510211
EAN / GTIN 4059192025359
Číslo výrobce 4510211
L-číslo L40100 214
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Pro měření ozubených kol a pro speciální úlohy
  • Měřicí váleček z karbidu
  • S válcovou montážní hřídelí s pojistným kroužkem pro uchycení v montážním otvoru mikrometru nebo indikačního měřidla

Popis:

  • Karbidová válečková hrana, průměr měřící kontaktní kuličky mm 5 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Válečková fréza karbid
  • Typ měřicí vložky: Válečková řezačka
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Montážní otvor: 3,5
  • Délka (mm): 15.5 mm
  • Rozměr H: 9.5 mm
  • Rozměr h v mm: 9.5 mm
  • Rozměr B: 6.00 mm
  • Rozměr b v mm: 6 mm
  • Rozměr d v mm: 5 mm
  • Průměr měřicí kuličky mm: 5 mm
  • Výrobní tolerance +/-: 2 µm