• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

C5 B4340 090050 Polotovary se strmými kuželovými držáky CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4510117
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4510117
EAN / GTIN 7291075236408
Číslo výrobce 4510117
L-číslo L24230 91

Popis

Popis:

Polotovary držáků nástrojů, průměr tělesa (BD) 90 mm, délka límce (LPR) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 90 mm
  • Délka upínace (LPR) 50 mm