• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

C4 B4340 066055 Polotovary s úzkým kuželovým upínáním CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4510112
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4510112
EAN / GTIN 7291075236354
Číslo výrobce 4510112
L-číslo L23910 109727

Popis

Popis:

Držáky nástrojů, polotovary, průměr těla (BD) 66 mm, délka výstupku (LPR) 55 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 66 mm
  • Délka konzoly (LPR): 55 mm