C8 ADI 32 Nástrojové držáky s rozhraním CAMFIX pro vyvrtávací tyče

Artiklové číslo: 4509954
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4509954
EAN / GTIN 7291075098532
Číslo výrobce 4509954
L-číslo L24230 76

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 80 mm, průměr sklíčidla na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, délka límce (LPR) 110 mm, velikost hřídele (SS) 80

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 68 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 158 mm
  • Délka upínace (LPR) 110 mm
  • Velikost stopky (SS) 80