SC 50T12A Redukční pouzdra pro tyče používané v držácích s výměnným přizpůsobením

Artiklové číslo: 4509935
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Redukce

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4509935
EAN / GTIN 7291075208719
Číslo výrobce 4509935
L-číslo L24230 53

Popis

Popis:

Střední objímky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, boční montážní průměr obrobku (DCONWS) 12 mm, celková délka (OAL) 70 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
  • Celková délka (OAL) 70 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku