BT40 FC MAXIN32X108 Silové sklíčidlo s axiálním kontaktem

Artiklové číslo: 4509916
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4509916
EAN / GTIN 7291075236460
Číslo výrobce 4509916
L-číslo L24120 2562

Popis

Popis:

Výkonové sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 70 mm, upínací průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 70 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 32 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 108 mm
  • Velikost stopky (SS) 40