• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

BT50 FC ER40X150 Upínací sklíčidlo s axiálním systémem

Artiklové číslo: 4509864
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4509864
EAN / GTIN 7291075224382
Číslo výrobce 4509864
L-číslo L24120 524

Popis

Popis:

ER/TG sklíčidlo, průměr těla (BD) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER40, délka sklíčidla (LPR) 150 mm, velikost stopky (SS) 50.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 63 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Velikost pripojení (CSI) ER40
  • Délka upínace (LPR) 150 mm
  • Velikost stopky (SS) 50