C4 ODP 10X53 Monoblokové držáky FLEXFIT

Artiklové číslo: 4509591
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4509591
EAN / GTIN 7291075268096
Číslo výrobce 4509591
L-číslo L24120 421

Popis

Popis:

Držáky a adaptéry pro vrtání, průměr tělesa (BD) 23 mm, délka tělesa (LB) 23 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, velikost stopky (SS) 40.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 23 mm
  • Délka telesa (LB) 23 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M10
  • Délka upínace (LPR) 53 mm
  • Velikost stopky (SS) 40