ST 25X200 SRK 8 Tepelná prodloužení

Artiklové číslo: 4505247
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4505247
EAN / GTIN 7291075200690
Číslo výrobce 4505247
L-číslo L24120 2646

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 79 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 8 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 79 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 8 mm
  • Délka upínace (LPR) 200 mm