ST 12X160 SRK 4 Tepelná prodloužení

Artiklové číslo: 4505244
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4505244
EAN / GTIN 7291075200669
Číslo výrobce 4505244
L-číslo L24120 2623

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 14,8 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 4 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 14.8 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 4 mm
  • Délka upínace (LPR) 160 mm