• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

HSK FM63 ER16X100 Kleštinový upínač DIN6499 ER

Artiklové číslo: 4504934
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4504934
EAN / GTIN 7291075195378
Číslo výrobce 4504934
L-číslo L24120 1589

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 28 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka držáku nástroje (LPR) 100 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 63