• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Řezný kotouč 20 x 4,8 x 5,1 mm

Artiklové číslo: 4504640

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Řezací kolečko
Otvor – řezná kolečka 5,1 mm
Šířka řezacího kolečka 4,8 mm
Průměr řezných koleček 20 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4504640
EAN / GTIN 4017981230216
Číslo výrobce 4504640
L-číslo L60160 2641
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Řezný kotouč 20x4,8x5,1 mm

Charakteristika:

  • Ø otvoru [mm]: 5,1 mm
  • Šířka náboje [mm]: 4,8 mm
  • Ø kola [mm]: 20 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez