DIN69871 40 SRK 5X85 Tepelné upínače s upevněním DIN 69871 Form AD

Artiklové číslo: 4504568
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4504568
EAN / GTIN 7291075184181
Číslo výrobce 4504568
L-číslo L24120 2937

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 64,1 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 5 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 64.1 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 5 mm
  • Délka upínace (LPR) 104.1 mm
  • Velikost stopky (SS) 40