HSK E50 SRK8X 45 Tepelné upínače s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru E pouze pro nástroje z tvrdokovu

Artiklové číslo: 4504498
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4504498
EAN / GTIN 7291075160956
Číslo výrobce 4504498
L-číslo L24120 1031

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 43 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 8 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 43 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 8 mm
  • Délka upínace (LPR) 71 mm
  • Velikost stopky (SS) 50