HSK E40 SEM 22X50 Frézovací trny (ISO 3937) s adaptérem HSK E DIN69893 tvar E

Artiklové číslo: 4504487
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4504487
EAN / GTIN 7291075143126
Číslo výrobce 4504487
L-číslo L24120 981

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 47 mm, délka tělesa (LB) 50 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 40 mm, strana obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 47 mm
  • Délka telesa (LB) 50 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) 40