HSK A63 SRK 6X85 Tepelné upínače s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A pouze pro nástroje z tvrdokovu

Artiklové číslo: 4504447
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4504447
EAN / GTIN 7291075183955
Číslo výrobce 4504447
L-číslo L24120 2689

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 79 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, velikost hřídele (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 79 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 111 mm
  • Velikost stopky (SS) 63