SADA SK50 MAXIN 32X100 7 Tato sada obsahuje držák DIN69871 s upínacím sklíčidlem MAXIN a sadu upínacích kleští s různými Bo

Artiklové číslo: 4504422
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4504422
EAN / GTIN 7291075198553
Číslo výrobce 4504422

Popis

Popis:

Sady držáků nástrojů, průměr upínání na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost rozhraní (CSI) SC 32, rozsah průměrů 6,8,10,12,16,20,25 mm, rozsah průměrů 6,8,10,12,16,20,25 mm, velikost stopky (SS) SK50

Charakteristika:

  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 32 mm
  • Velikost rozhraní (CSI): SC 32
  • Rozsah průměrů 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Velikost dříku (SS): SK50