SC 32 SPR 16 Redukční pouzdra pro systém výkonových upínačů MAXIN.

Artiklové číslo: 4504120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4504120
EAN / GTIN 7291075183160
Číslo výrobce 4504120
L-číslo L24120 2348

Popis

Popis:

Mezipouzdra, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, celková délka (OAL) 72 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 72 mm