HSK E40 ER16X80 Kleštinový upínač DIN6499 ER s upínáním HSK DIN 69893 tvar E

Artiklové číslo: 4503352
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4503352
EAN / GTIN 7291075161175
Číslo výrobce 4503352
L-číslo L24120 48

Popis

Popis:

ER/TG upínací sklíčidlo, průměr těla (BD) 28 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka nástroje (LPR) 80 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 40