844 Tk Měřicí nástavec z tvrdokovu 1,524 mm

Artiklové číslo: 4502635
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Celková délka 4 mm
Průměr koule 1,524 mm
Průměr upínače 3,5 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4502635
EAN / GTIN 4059192024659
Číslo výrobce 4502635
L-číslo L40100 1373
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Měřicí kulička z karbidu s válcovou montážní hřídelí a pojistným kroužkem pro otočné uchycení v otvoru měřicích ramen 844 Te.
  • Výrobní tolerance kuličky ± 2 µm

Popis:

844 Tk Kuličková měřicí destička 1,524 mm
  • Karbid wolframu
  • Kuželová stopka průměr 3,5 mm
  • Délka hřídele 6 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
  • Aplikace: Vhodné zejména pro měření šikmých vnitřních a vnějších ozubených kol Použití na konvexních obrysech Použití pro měření kuželů
  • Typ výrobku: 844 Tk
  • Délka dříku: 6 mm
  • Rozměr H: 4 mm
  • Rozměr d v mm: 1.524 mm