HSK A63 EM0.750″ HSK A63 EM0.375″ DIN6359 boční upínače pro svařovací stopky s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4502083
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4502083
EAN / GTIN 7291075155051
Číslo výrobce 4502083
L-číslo L24120 955

Popis

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 1,181″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 3/4″, celková délka (OAL) 4,41″, velikost boku (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.181″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 3/4″
  • Celková délka (OAL): 4.41″
  • Délka upínace (LPR): 3.15″
  • Velikost stopky (SS): 63

Vhodné produkty

Příslušenství