Zadní hledí, P=8,0 mm 844Tg-f Tr

Artiklové číslo: 4501846
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4501846
EAN / GTIN 4059192024338
Číslo výrobce 4501846
L-číslo L40100 658
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Pro boční průměry
  • S válcovým montážním hřídelem a pojistným kroužkem pro otočné uchycení v otvoru
  • Speciální ocel odolná proti opotřebení, kalená

Popis:

844 Tg

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Typ závitu: Trapéz 30°
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Měřicí prvek závitu: Zadní hledí
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Parametry závitu: Průměr příruby
  • Standardní závit: DIN 103
  • Typ výrobku: 844 Tg
  • Úhel příruby ve stupních: 30°
  • Montážní otvor: 3,5
  • Stoupání závitu v mm: 8
  • Délka (mm): 6 mm
  • Délka dříku: 6 mm
  • Průměr dříku: 3.5 mm