BT40 ODP16X 66 Nástrojové držáky BT MAS-403 s ISO 3937 pro násuvné frézovací trny.

Artiklové číslo: 4501289
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4501289
EAN / GTIN 7291075157062
Číslo výrobce 4501289
L-číslo L24120 1840

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr tělesa (BD) 28,6 mm, délka tělesa (LB) 35 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28.6 mm
  • Délka telesa (LB) 35 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG57C0400
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M16
  • Délka upínace (LPR) 66 mm
  • Velikost stopky (SS) 40