BT50 SEM 1-1/4X1-7/8″ ISO 3937 držáky pro nástrčné frézy s kuželovými stopkami BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4501172
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4501172
EAN / GTIN 7291075155907
Číslo výrobce 4501172
L-číslo L24120 654

Popis

Popis:

Shell Držáky, průměr tělesa (BD) 2,52″, délka těla (LB) 1-7/8″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 50″, průměr připojení strany obrobku (DCONWS) 50-1/4″, Shank velikost (SS) 1

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.52″
  • Délka telesa (LB): 1-7/8″
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.669″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 50″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1-1/4″
  • Velikost stopky (SS): 50