Závitový měřící dotyk klín, P=3,5-5,0 mm 844TR-f M s kalibrací

Artiklové číslo: 4501004KAL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada 844 Tr
Druh produktu Nástavec mikrometrů
Rozsah měření min. 3,5 mm
Rozsah měření max 5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4501004KAL
EAN / GTIN 4059192022822
Číslo výrobce 4501004KAL
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

844 trs

Ze stejné série "844 Tr" Zobrazit všechny