Vlasový úhelník kalený nerez, přesnost 00, Délka ramen: 25X20mm

Artiklové číslo: 450040 25X20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 429,00 CZK / ks
  • 1 168,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
247 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 875/00
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: kalené
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 875/00
Pravoúhlost 0,003 mm
Délka dlouhého ramena 25 mm
Délka krátkého ramena 20 mm
Průřez ramena – krátké rameno 4×3,5 mm
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalené
Obal Stabilní box
Druh produktu Příložný úhelník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 450040 25X20
EAN / GTIN 4045197444035
Číslo výrobce 450040 25X20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nejvyšší přesnost. Se zkosenou vlasovou měřicí hranou na úzkém a dlouhém ramenu. Pevná, kompletně kalená ocel zbavená pnutí. Stojanové strany broušeny a lapovány. Ploché strany broušeny.

Použití:

Pro konstrukci přípravků a nástrojů.