ER32 SPR 10-11 Kleština DIN 6499 ER

Artiklové číslo: 4500142
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4500142
EAN / GTIN 7291075133837
Číslo výrobce 4500142
L-číslo L24120 1944

Popis

Popis:

ER kleštiny, montážní průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 11 mm, montážní průměr, min. na straně obrobku (DCONNWS) 10 mm, velikost stopky (SS) ER32

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 11 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 10 mm
  • Velikost stopky (SS) ER32