GTI CAT40 ER16 Závitořezná hlava DIN 6499 ER s kuželovou stopkou Caterpillar.

Artiklové číslo: 4500066
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Závitořezné sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4500066
EAN / GTIN 7291075155563
Číslo výrobce 4500066
L-číslo L24120 914

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, průměr tělesa (BD) 1,102″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 40″, velikost připojení (CSI) ER16, vyčnívající délka (LPR) 3,203″, Shank Size (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.102″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 40″
  • Velikost pripojení (CSI): ER16
  • Délka upínace (LPR): 3.203″
  • Velikost stopky (SS): 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku