Skymaster DX - víceúčelový žebřík 3 x 10

Artiklové číslo: 44840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,49 m
Počet vodicích dílů 3
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 10
Hloubka příčle 38 m
Vzdálenost příčlí 265 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Pracovní výška cca 7,35 m
Lze zavěsit ne
Skládací ano
Schodiště ne
Zajištění rozpěry 2 vysoce pevné perlonové popruhy
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 20,5 kg
Délky částí vodiče 4,65 m
Žebřík délka vysunutá 6,65 m
Žebřík délka zasunutá 2,98 m
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44840
EAN / GTIN 4003866448401
Číslo výrobce 44840
L-číslo L90050 67
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Funkčnost a flexibilita se základním vybavením a optimálním poměrem ceny a výkonu.
  • Robustní trojúhelníková příčka z lisovaného profilu s vodorovným nášlapem v místě použití.
  • Horní žebřík lze použít i samostatně jako samostatný žebřík.
  • Vysoce pevné perlonové popruhy s všitým upevňovacím páskem, který zabraňuje roztahování.
  • Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
  • Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
  • Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
  • Nelze použít na schodech.

Charakteristika:

  • Pracovní výška jako 3dílný jednoduchý žebřík 7,35 m
  • Zatížení max. 150 kg
  • Šířka příčníku 1,1 m
  • Hmotnost 20,5 kg
  • Délka žebříku jako 3dílný jednoduchý žebřík 6,65 m
  • Délka zasunutého žebříku 2,98 m
  • Délka jako dvoudílná spojovací část a jako stojící část s násuvným dílem 4,65 m
  • Materiál hliník
  • Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
  • Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
  • Počet příček 10
  • Počet klíčků 3 × 10
  • Hloubka kroku 38 mm
  • Vnější šířka 490 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.