844 N Dutinoměr Intramess 100-250 mm s kalibrací Dakk's

Artiklové číslo: 4474002DKS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada Marameter 844 N
Označení výrobce Intramess
Obal kufříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4474002DKS
EAN / GTIN 4059192019549
Číslo výrobce 4474002DKS
L-číslo L40080 2982
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Měřicí hlava se skládá z pohyblivého měřicího kolíku vyztuženého tvrdým kovem a protilehlého pevného protikusu. vyměnitelná protisměrná sonda s kuličkou z kalené oceli
  • Pohyby měřicího čepu se přenášejí na zobrazovací jednotku prostřednictvím kruhového segmentu
  • Široký středicí můstek zajišťuje automatické vystředění ve vrtu
  • Teplotní odolnost díky hřídeli přístroje a převodové tyči z invarové oceli
  • Vysoká odolnost proti opotřebení díky pohyblivému měřicímu čepu vyztuženému karbidem
  • Konstantní měřicí síla díky zabudované pružině měřicí síly. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu při měření
  • Univerzálně použitelné. Každý přístroj překonává velký rozsah. V tomto rozsahu lze rychle nastavit libovolný rozměr
  • Měřicí hlava, držák měřicího přístroje, hloubkové nástavce, úhelníky a hloubkové dorazy tvoří ucelený modulární systém
  • Vnitřní měřicí přístroj je díky invarové oceli necitlivý na tepelné vlivy. Teplo rukou obsluhy nebo zvýšení okolní teploty na pracovišti nemají na výsledky měření prakticky žádný vliv
  • Popis:

    Samostředicí vnitřní měřicí přístroj Marameter 844 N Rozsah měření 100 - 250 mm
    • Konstrukce: Standardní, pohyblivá sonda vyztužená karbidem
    Rozsah dodávky: Držák měřicího přístroje, měřicí hlava, protisonda, dřevěný kufřík, bez zobrazovací jednotky.

    Charakteristika:

    • Název výrobku: Samostředicí vnitřní měřicí zařízení

Vhodné produkty