• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

844 KC vnitřní měřicí přístroj 9,40 -20,60 mm v pouzdře

Artiklové číslo: 4473109
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4473109
EAN / GTIN 4059192060039
Číslo výrobce 4473109
L-číslo L40080 5083
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Samostředicí vnitřní měřicí přístroj Marameter 844 KC
Měřicí rozsah 9,4 - 20,6 mm
provedení:
Provedení materiálu:
Povrch pro měření materiálu: Rozsah dodávky: Držák měřicího přístroje 844 kg, měřicí sonda, drive jehla, dřevěná krabice, bez zobrazovací jednotky