• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Dvouotvorová matice D.140mm

Artiklové číslo: 44700018
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
Druh produktu Klíč na čelní otvory

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44700018
EAN / GTIN 4018754029976
Číslo výrobce 44700018
L-číslo L60010 1176
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Zalomené
  • Rozteč hrotů 18 mm
  • Průměr kolíku 2,9 mm
  • pro napínací kladku rozvodového řemene u vznětového motoru 1,6 litru

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 140 mm
  • Typ: 2/80 Golf, Jetta, Passat, Audi 80
  • Hmotnost: 76g