• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Vozík na desky (bez třmenu)

Artiklové číslo: 4463-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 4463-1
EAN / GTIN 4017976020105
Číslo výrobce 4463-1
L-číslo L90080 270
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Svařovaná profilová ocel a ocelové trubky, práškově lakované, dřevěná podesta. Sedm možností nastavení zasouvacích konzolí. Rozteč konzol 90 mm, 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, otočná kolečka s brzdami, plné gumové pružné pneumatiky, modrošedé ″bezzávěsné″, náboje s kuličkovými ložisky. Dodáváno bez držáků.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 1200
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1200
  • Efektivní šířka (mm): 800
  • Výška ložné plochy (mm): 295
  • celková délka (mm): 1320
  • Celková šířka (mm): 800
  • Celková výška (mm): 295
  • Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 50