Pojízdný žebřík pro dvojité regály 10 stupňů

Artiklové číslo: 44610
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Šířka podpěry 25 mm
Nosník ano
Vedení podpěry Paralelní
Světlá šířka 400 mm
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 10
Šířka stupně 350 mm
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 235 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 3,59 m
Maximální svislá montážní výška do 2,44 m
Povrch stupátka Vrubování
Vyložení 1,01 m
Sklon 70 stupeň
Pojízdné ano
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 2,78 m
Druh produktu Regálové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44610
EAN / GTIN 4031405446106
Číslo výrobce 044610
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový schůdky
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Pro dvouřadé regály s šířkami uliček až 1,60 m (kolísání až 20 mm je kompenzováno pohonem)
  • Hladké zavěšení hlavy pro snadný pohyb žebříku
  • Samojisticí pružinové válečky Ø 80 mm na dolním konci
  • Protiskluzové boty vodičů
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Šířka vodiče: 400 mm (bez válečků)
  • Šířka vodiče s válečky: 580 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Upozornění: Regálové žebříky jsou vyráběny ve stanovených standardních délkách a individuálně na míru. Za tímto účelem prosím v každém případě uveďte přesnou výšku svislé montáže – cena bude účtována za další vyšší žebřík a poplatek za změnu ve výši 55,00 Euro RRP bez DPH. Žebříky na zakázku jsou vyloučeny z výměny

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3590 mm
  • Režie: 1010 mm
  • Vnější šířka: 400 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 2780 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Průměr válce: 80 mm
  • Svislá montážní výška: 2440 mm
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 10 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka kroku: 350 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano