840 FS Třmenový kalibr s indikátorovým úchylkoměrem 300-350 mm, v dřevěné krabičce

Artiklové číslo: 4455007
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce Marameter 840 FS
Obal Bedna / krabice / box
Ukazatel analogová
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu přesný úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4455007
EAN / GTIN 4059192017880
Číslo výrobce 4455007
L-číslo L40100 24
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Pevný držák. Rukojeť otevřená na jedné straně, aby se zabránilo přenosu tepla z ruky; s tepelně izolačními plášti rukojeti
  • Obě měřicí sondy dlouhé, nerezové, z kalené oceli
  • Měřicí plochy vyztužené karbidem, vpředu zkosené pro snadné nasazení na zkušební vzorky
  • Měřicí sondy pro měření úzkých středicích hran nebo přímo na ramenech vyčnívají nad šířku držáku
  • Nastavitelný středicí doraz pro nastavení na střed měřicí plochy
  • Vysoká přesnost měření. Měřící pohyby jsou přenášeny přesně. Hmotnost přístroje spočívá během měření na pevné měřicí sondě
  • Číselná čitelnost a vyhodnocení výsledku měření
  • Konstantní měřicí síla díky zabudované měřicí pružině. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu z měření
  • Zobrazovací zařízení chráněné proti nárazům při měření nebo odkládání přístroje držákem vyčnívajícím z boku

Popis:

Hrdlový měřič s jemným ukazatelem Marameter 840 FS Rozsah měření

Rozsah dodávky: Dřevěný kufřík, šestihranná klíč, bez ukazatele.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozsah měření v mm: 0.7 mm
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0.5 µm