{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | Výrobní norma | |
| Rozsah měření | 350 mm | |
| Maximální rozsah použití | 0 mm - 520 mm | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
| Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
| Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
| Přesnost opakování – rovina | 0,5 µm | |
| Přesnost opakování – otvor | 1 µm | |
| Odchylka pravoúhlosti (čelně) | 5 µm | |
| Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB | |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
| Typ akumulátoru | Nikl-metal hydrid | |
| Jmenovité napětí | 4,8 V | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 445430 | |
| Měřicí síla | 1,0 ± 0,2 N | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Délka základny nohy | 240 mm | |
| Šířka základny nohy | 250 mm | |
| Celková výška | 741 mm | |
| Hmotnost | 25 kg | |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
| Druh produktu | Výškoměr |
| Katalogové číslo | 445370 350 | |
| Číslo výrobce | 4429010 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |