Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Digitální výškoměr TESA HITE, Typ: 700

Artiklové číslo: 445261 700

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445261 700
Číslo výrobce 00730044

Popis

Provedení:

Vysoce přesné a velmi robustní výškoměry s ručním nastavováním. Pro měření výškových a stupňových rozměrů, průměru, rozteče otvorů a šířek drážek, atd. Dynamické snímání obrobku vždy stejnou měřicí silou. Jednoduchá obsluha díky velkému číselnému displeji a symbolům pro měřicí funkce. Vysoká odolnost vůči pevným a tekutým nečistotám. Přední strana panelu chráněna stupněm krytí IP65.
Vzduchový polštář pro snadné a plynulé posunování. Konfigurace pro registraci odchylek pravého úhlu a souběžnosti.

Funkce:

IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Použití:

Velmi vhodný pro použití na výrobním úseku.

Rozsah dodávky:

Základní přístroj s ovládacím pultem, standardní měřicí nástavec s kuličkou z TK ⌀ 5 mm, napájecí zdroj 110 − 240 V, dobíjecí PB-akumulátor. Kalibrační protokol SCS.

Zvláštní příslušenství:

Různé příslušenství lze dodávat na poptávku, sada měřicích dotyků č. 445266 a č. 445267.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.