Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitales Höhenmessgerät TESA HITE, Typ: 700

Artikel-Nr.: 445261 700

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445261 700
Herstellernummer 00730044

Beschreibung

Ausführung:

Hochgenaue, sehr robuste, manuell verstellbare Höhenmessgeräte. Zum Messen von Höhen- und Stufenmaßen, Durchmesser, Bohrungsabständen und Nutenbreiten, etc. Dynamische Werkstückantastung mit stets gleicher Messkraft. Einfache Bedienung durch große Ziffernanzeige und Symbole für Messfunktionen. Hohe Unempfindlichkeit gegenüber festen und flüssigen Verunreinigungen. Vorderseite des Panel IP65 geschützt.
Luftpolster für leichtes, ruckfreies Verschieben.
Konfiguration zur Erfassung von Rechtwinkligkeits- und Parallelitätsabweichungen.

Funktion:

IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Verwendung:

Besonders geeignet für den Einsatz in Fertigungsbereichen.

Lieferumfang:

Basisgerät mit Bedienpult, standard Messeinsatz mit Hartmetallkugel ⌀ 5 mm, Netzteil 110 − 240 V, wiederaufladbarer PB-Akku. SCS-Kalibrierschein.

Sonderzubehör:

Diverses Sonderzubehör auf Anfrage lieferbar, Messtaster-Set Nr. 445266 und Nr. 445267.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.