• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Stahovačka nýtů pro nýty Ø 7 mm

Artiklové číslo: 445 007 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Barva Zlatá
Pro šířku slepého nýtu min., Ocel 7 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Ocel 7 mm
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů Ocel
Hmotnost celkem 0,139 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445 007 0
EAN / GTIN 4049002002656
Číslo výrobce 445 007 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • vhodné pro nýty podle DIN 660/661/662/674
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro maximální přenos úderové síly
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • všechny nástroje jsou certifikovány GS

Charakteristika:

  • Hmotnost: 139g
  • Délka: 120 mm
  • Provedení: leštěné
  • Barva: gold
  • Ø nýtu: 7 mm
  • Průměr otvoru (mm): 8 mm
  • Profil: osmihranný
  • Rozměr klíče: 14 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku