• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Multinorm softshellová bunda námořnicky modrá XL

Artiklové číslo: 444715608900XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 444715608900XL
EAN / GTIN 7330509933169
Číslo výrobce 444715608900XL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Softshellová bunda bez kovů a polyesteru, která je ze své podstaty nehořlavá. Větru a voděodolná bunda je vyrobena ze softshellového materiálu a má vynikající prodyšnost. Má také prodloužená záda, která zvyšují už tak fantastické pohodlí. Plášť je vybaven dvěma plynovými smyčkami pro připojení detektorů plynů, analyzátorů kyslíku nebo mikrofonů. Certifikováno podle norem EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 11611, EN ISO 11612 a EN 61482-2 APC 2. EBT - 33 cal/cm², ELIM - 30 cal/cm².

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku