RM-SET11.000H6B-B-C16S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro slepé otvory

Artiklové číslo: 4445274
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4445274
EAN / GTIN 7291075222814
Číslo výrobce 4445274
L-číslo L24220 102

Popis

Popis:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 11 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 2.0, celková délka (OAL) 123,5 mm, efektivní délka (LU) 75 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 11 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 2.0
  • Celková délka (OAL) 123.5 mm
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 75 mm