RM-SET26.000H6T-B-C25S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro průchozí otvory

Artiklové číslo: 4445264
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4445264
EAN / GTIN 7291075222715
Číslo výrobce 4445264
L-číslo L24220 93

Popis

Popis:

Výstružníky s vyměnitelnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 26 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 4.0, celková délka (OAL) 221 mm, efektivní délka (LU) 160 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 26 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 4.0
  • Celková délka (OAL) 221 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 160 mm