RM-SET10.000H6T-B-C16S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro průchozí otvory

Artiklové číslo: 4445248
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4445248
EAN / GTIN 7291075222555
Číslo výrobce 4445248
L-číslo L24220 75

Popis

Popis:

Výstružníky s výměnnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 2.0, celková délka (OAL) 123,5 mm, efektivní délka (LU) 75 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 2.0
  • Celková délka (OAL) 123.5 mm
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 75 mm