Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem, Pro rýsovací výšku: 300mm

Artiklové číslo: 443510 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro rýsovací výšku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška orýsování max. 300 mm
Délka upínače stopky 9 mm
Šířka upínače stopky 9 mm
Druh produktu Rýsovací jehla
Materiál tvrdokov
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 443510 300
EAN / GTIN 2050001063342
Číslo výrobce 07GZA000
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Vhodné pro:

Přesný výškový nádrh č. 443500.