Kloubový stativ s drážkovým kamenem, Vyložení: 200mm

Artiklové číslo: 443295 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vyložení (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ramena volně pohyblivá ano
Přípojka Upínací stopka
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 8 mm
Stojan k dispozici ne
Akční rádius 200 mm
Vytváření upínací síly Mechanický
Typ stativu Kloubové rameno 3D
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 443295 200
EAN / GTIN 2050001698834
Číslo výrobce B709800019
Výrobce/odpovědná osoba Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Popis

Provedení:

Kloubový stativ s mechanickým centrálním blokováním a jemným nastavováním. Upevnění pomocí drážkového kamene v T drážkách (10 H7). Upínač úchylkoměru (⌀ 8 mm nebo hranol).

Vhodné pro:

Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti č. 443210. Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti č. 443230, přístroj pro kontrolu obvodové házivosti č. 443000 vel. 50 a 75.