Otočné podstavce pár, pro výšku hrotu: 50/75mm

Artiklové číslo: 443160 50/75
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro výšku hrotu (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah ⌀ 2 mm - 40 mm
Šířka drážkového kamene h6 10 mm
Maximální zatížitelnost na pár 20 kg
Druh produktu Otočný podstavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 443160 50/75
EAN / GTIN 4030234000350
Výrobce/odpovědná osoba mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Popis

Použití:

Pro upnutí nestředěných nebo nadměrně dlouhých obrobků.

Vhodné pro:

Přístroj pro kontrolu házivosti č. 443000 vel. 50 a 75 / 443210.