814 s Kuličkový dotyk Kulička-D=3 mm

Artiklové číslo: 4426526
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4426526
EAN / GTIN 4059192016999
Číslo výrobce 4426526
L-číslo L40120 7
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

  • 814 m kulová sonda, průměr koule 3,0 mm

Charakteristika:

  • Aplikace: K montáži do ramene sondy 814 t
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Kuličková sonda
  • Název skupiny výrobků: Výškoměry
  • Název skupiny výrobků: Digimar
  • Typ výrobku: 814 m