1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.

Artiklové číslo: 441226
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 441226
EAN / GTIN 9003174412267
Číslo výrobce 441226
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ brusný kotouč 1F80 je vhodný zejména pro náročné broušení v těžko přístupných místech s různými ocelovými vlastnostmi. Tento vysoce výkonný hrubovací kotouč vás podporuje v široké škále úkolů, jako je aplikace drážek a zářezů, odstraňování otřepů ozubených kol, hrubování zakřivených povrchů v dutinách a údržba lopatek turbín. Tento nástroj také dokonale ovládá zpracování svařovacích švů. Díky systému vázání speciálně vyvinutému pro ocel zůstává kotouč velmi dlouho agresivní a životnost se výrazně zvyšuje. Nejlepší výsledky na oceli jsou zaručeny tímto hrubovací kolečko. Pokud je průměr větší než 80 mm, doporučujeme použít ochranný kryt.

Charakteristika:

  • Tvar: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 30 S- BFX /80
  • Rozměr (D x D x H x H): 60 x 6 x 10 mm
  • Průměr: 60 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Systém vázání s ocelovou spárou s maximální agresivitou a dlouhou životností

Použití:

  • Pro náročnou práci na těžko přístupných místech na různých stupních oceli
  • Pro použití drážek a zářezů, pro odstraňování otřepů, pro údržbu lopatek turbín, pro hrubování zakřivených povrchů v dutinách a pro obrábění svarů

Doporučení:

  • Používejte ochrannou kapotu o průměru větším než 80 mm

Speciální funkce:
  • Dlouhá životnost
  • Nejvyšší agresivita
  • Nejlepší výsledky na ocel