1F80 MUELA COMPACTA

Número de artículo: 441226
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 441226
EAN / GTIN 9003174412267
Número del fabricante 441226
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

El PREMIUM 1F80 muela abrasiva es especialmente adecuado para tareas de molienda exigentes en lugares de difícil acceso con varias calidades de acero. Este disco de desbaste de alto rendimiento le ayuda en una amplia gama de tareas, como la aplicación de ranuras y muescas, el desbarbado de engranajes, el desbaste de superficies curvas en cavidades y el mantenimiento de palas de turbina. Esta herramienta también domina el procesamiento de costura de soldadura perfectamente. Gracias al sistema de encuadernación especialmente desarrollado para el acero, el disco permanece agresivo durante mucho tiempo y la vida útil aumenta significativamente. Los mejores resultados en acero están garantizados con este muela de desbaste. Si el diámetro es superior a 80 mm, recomendamos utilizar una cubierta protectora.

Característica:

  • Forma: 1F80 MUELA COMPACTA
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 30 S- BFX /80
  • Dimensión (D x D x H): 60 x 6 x 10 mm
  • Diámetro: 60 mm
  • Grosor: 6 mm
  • Agujero: 10 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Sistema de encuadernación de acero con máxima agresividad y larga vida útil

Aplicación:

  • Para el trabajo exigente en lugares difíciles de alcanzar en diferentes grados de acero
  • Para la aplicación de ranuras y muescas, para engranajes de desbarbado, para el mantenimiento de palas de turbina, para desbaste de superficies curvas en cavidades y para el mecanizado de costuras de soldadura

Recomendación:

  • Utilice una capucha protectora con un diámetro de más de 80 mm

Características especiales:
  • Larga vida
  • La más alta agresividad
  • Mejores resultados en acero