Očkoplochý klíč ″440″ SLS 3/8″

Artiklové číslo: 440.3/8SLS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení zalomené
S funkcí ráčny ne
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 3/8 palec; 3/8 palec
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem S plastovým pouzdrem
Druh produktu Klíče
Materiál ocel k zušlechtění
Povrch chromované
Celková délka 145 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 440.3/8SLS
EAN / GTIN 3662424028748
Číslo výrobce 440.3/8SLS
L-číslo L60130 9279
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry odpovídajícími leteckým normám
  • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup k sériovému šroubování nebo šroubování pod omítku
  • Profil OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • Klíč zkosený pod úhlem 15°
  • Optimalizovaná geometrie rukojeti sek klíče zlepšuje přístup
  • Chromovaný, matný povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 3/8
  • B [mm]: 23,0
  • B1 [mm]: 15,0
  • C1 [mm]: 7,6
  • E [mm]: 4,2
  • E1 [mm]: 7,6
  • E2 [mm]: 5,2
  • L [mm]: 145
  • [g]: 70